TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターL40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04534145
品番
L40PLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
種類
自在車輪
材質(車輪)
ウレタン
車輪
4インチ(100mm相当)
取付高(mm)
128
質量(g)
950
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04534145
L40PLS
26944654
P504S-2
キャスターL40
TMEHジャパン
1個
¥
2,660
税込
¥
2,926
品番が変更になりました