キャスターSA60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04534215 品番SA60PCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

質量(g)3600 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)204 種類固定車輪 車輪6インチ(150mm相当)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04534215 SA60PCF 26944724 P686R-2 キャスターSA60 TMEHジャパン キャスターSA60 TMEHジャパン 1個 10,980 税込12,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする