TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターSA60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04534224
品番
SA60PCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
質量(g)
5590
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
204
種類
自在車輪
車輪
6インチ(150mm相当)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04534224
SA60PCS
26944733
P686S-2
キャスターSA60
TMEHジャパン
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
品番が変更になりました