曜日別特売
AR141 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04534928

 

AR141 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04534928
AR141 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン 04534928

軸付ゴム砥石 2.34軸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)12
トラスコ品番221-0192
内容量1パック(5本)注文コード04534928品番AR141
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

各種金属の形状修正に適しています

トラスコ品番
221-0192
幅(mm)
12
粒度
140
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする