曜日別特売
17L-003A3 ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 04536577

ジャック・ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M2.6
ピッチ(mm)0.45
頭部厚(mm)4.8
内容量1個注文コード04536577品番17L-003A3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85
販売価格(税別)
77
材質黄銅表面処理ニッケル頭部厚(mm)4.8首下長(mm)7.8ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04536568
2020-09-04
用途: DSUBコネクタの固定用

秋葉原で売っているものと同じで、安価に購入できました。

対象商品 : 04536552
2020-08-29
用途: 製品試作

基板下の間隔が6mmとなり、リードカットがしやすい。

対象商品 : 04536543
2020-06-23
用途: 試作基板の取り付け
サービス業

メスネジ部は、表記どおりM2.6 でしたが、オスネジ部はM3でした。
メスネジ部とオスネジ部でサイズが異なるのであればきちんと明記してほしい。
結局使い物になりませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 04536543
2018-05-13
用途: とても良い
製造業

パソコンでつかうため買いました。とても良い品物です。

対象商品 : 04536543
2015-10-06
用途: 現有のD-subコネクタはインチスタッド・ミリスタッド混在のため、ミリに統一するため。
農・林・水産業

ミリねじのほうが繊細と感じていますが、その通りでねじの食いつきや締りがスムースです。
ただし中国製など名も無いメーカーのD-subコネクタではインチスタッド付きの方がなぜか格段に安いのです、世界的にはインチが多いのかも?私はミリ派ですが。

対象商品 : 04536595
2017-10-02
用途: D-subコネクタの取付

インチネジ(#4-40UNC)表記の品を購入しましたが、インチネジはメス部分だけで、オスネジ部分はM3でした。同時購入した#4-40UNCのナットは購入する必要が無く、結局無駄な買い物になってしまいましあた。
スタッドには色々な種類のものがありますから、商品説明はもっと詳しくして欲しいです。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする