曜日別特売
UTP28SP3M カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTP28SP3M カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537322
UTP28SP3M カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 04537322

カテゴリ6細径パッチコード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード04537322品番UTP28SP3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
規格CAT6ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)3.8オフホワイト結線方式T568B構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])28AWGトラスコ品番469-5275質量(g)143ケーブルスリム結線T568B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39642479
2022-03-31
用途: ラック内配線
教育・研究機関

細くて引き回しやすいとはおもうけど、おもったよりは硬かった(CAT6だからこんなものかしら?cat5e細めパッチケーブルの柔らかさと比べてはいけないのでしょうね)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする