YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップケース
超硬MC-ヘリカルカッタメートルねじ用 MC-CSLC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー商品コード
CSLCN6.0N
注文コード
04537811
品番
MC-CSLC 060163N125M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,100
この商品は
メーカー商品コード・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
6
ピッチ
1.25
最小加工径(Φmm)
7
メーカー商品コード
CSLCN6.0N
刃数
3
全長L(mm)
70
ねじの種類
M
シャンク径d(Φmm)
8
ねじ長さl(mm)
16