AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
カオラテエスプレッソ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(140mL)
注文コード
04538372
品番
AA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
濃厚な香り漂う!ドリンクホルダーにぴったりサイズ!
香り
プライムシャンプー
取付
置き型
質量(g)
210
タイプ
ゲル
シリーズ
カオラテ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
93×72×72