キャッピカ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 04538774 品番 D19〜25(シール付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

単管及びD19〜D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。

適合D19〜D25(Φ48.6単管兼用) タイプシール付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04538774
2021-03-14
用途:
自作果樹棚に使用
農・林・水産業

単管パイプへの食い込みがちょうど良いようです。食い込みが悪いものは叩きすぎて割れます。これは淵が厚いので割れないようです。あとは耐候性、長持ちしてくれれば◎ですね。

対象商品:
04538765
2020-09-10
用途:
駐車場の単管柵に使用しました。
建設業・工事業

単管48.6mmの縦の頭と横のエンドに使用しました。金づちで軽くコンコン程度で固定でき落下することもないです。今回4年経過し色が経年劣化し色あせてしまったのでキャピカを交換しました。耐候性の向上を望みます。

対象商品:
04538774
2021-05-19
用途:
単管の葡萄だ保護保護
サービス業

以前から使用しているが、安くて耐久性が期待出来る。使用して特に問題は無い

対象商品:
04538765
2018-12-23
用途:
畑の柵の短観に。
その他業種

大変良いです北海道は雪でまだ使っていませんが雪が解けたら使います。

対象商品:
04538774
2018-12-12
用途:
単管パイプ車庫の単管に使用
教育・研究機関

単管パイプの切り口がむき出しでは危険のため、危険防止のために使用。
単価も安くてよかった。

対象商品:
04538765
2018-06-16
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

価格もリーズナブルで先端のシールがありとても目立ち現場の安全に役立っています。

対象商品:
04538783
2017-02-27
用途:
単管パイプのキャップ

サイズもぴったりで、問題ありませんでした。まとめ買いであれば、単価も安くなり、助かりました。

対象商品:
04538765
2016-07-31
用途:
植木棚 (3000mm×2000mm×2台)
企画あーと 様

安くて助かります。安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする