曜日別特売
D10(D10~16) デーキャップ アラオ 04538817

デーキャップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード04538817品番D10(D10~16)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。

適合鉄筋/D10~D16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04538817
2024-07-25
用途: スチールパイプキャップ
サービス業

品物はよいです、鉄筋キャップも探したのですが見つかりませんでした

対象商品 : 04538817
2019-09-28
用途: 鉄筋の頭カバーに。
松田事務所

実家のみかん畑のみかんの苗木の為に父が鉄筋を補強用に使ってます。地上に1mほど出てて、消毒等は後ろ向きにするので何時も危険に思ってました。
値段も安いので購入してみました。
細めの8mmから、太い12mm位まで サイズがバラバラで
これは大体合いますが、8mmだと鉄筋によりゆるゆるだったりします、真ん中へ押し込むのでなく、端へずらせて押し込むと何とか固定出来てます。
今度、台風来るので、もしかしたら飛ばされるかも?
とりあえず安いのでお薦めです。

対象商品 : 04538817
2019-09-10
用途: 建築用地周囲のブロック施工予定の鉄筋へ安全の為キャップする
その他業種

不満点としては、10mm鉄筋も使用可能と成っており、10mm鉄筋に使用したが、ただの風で吹き飛んでしまったり(固定不十分)、取付差込時簡単に内部差込部が破損したり、また、安全のために取付るのだが、果たして、誤って鉄筋の上部から体重がかかった時、安全が保たれる十分な強度が有るのかな?と不安にも思えます。

対象商品 : 04538817
2019-11-08
用途: 鉄筋の切断面の養生
クマテツ

畑で支柱に鉄筋を利用しています。切断面に触れると怪我をするので利用しています。16㎜の鉄筋だと少々入りが悪いですね。

対象商品 : 04538817
2019-02-19
用途: 保護カバー
株式会社松孝興業建設業・工事業

値段よし、使ってよし。対応の早さに驚きです。なんでも揃いそうです。

対象商品 : 04538817
2016-12-20
用途: 基礎工事でアンカーを打ち終わった時
株式会社吉村一建設

建築戸数が多いため、大量に必要だが、割安感があり、使いやすい。

対象商品 : 04538817
2016-01-12
用途: ブロック積み

まだ使用してませんが、安くて良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする