※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄筋ハツリカバー(厚み6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)29 注文コード04539097 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。

材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)2000 寸法(mm)29
注意
個人宅は配送不可です。
現場は配送不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04539097 - 63370143 - 鉄筋ハツリカバー(厚み6mm) アラオ 鉄筋ハツリカバー(厚み6mm) アラオ 1セット(120本) 17,980 税込19,778 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする