エコメッシュフェンス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード04539316 品番1m×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。

オレンジ 幅(m)1 長さ(m)50 用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04539316
2018-09-11
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

工事現場内に設置しましたが、材料がしっかりとしているので施工がやりやすいです。

対象商品:
04539316
2016-03-04
用途:
作業保全

使いやすいです。便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする