曜日別特売
100H本体 のりいれ隊 アラオ 04539404

 

100H本体 のりいれ隊 アラオ 04539404
100H本体 のりいれ隊 アラオ 04539404
100H本体 のりいれ隊 アラオ 04539404

のりいれ隊

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
高さ(mm)95
幅(mm)600
奥行(mm)250
内容量1枚注文コード04539404品番100H本体
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。

高さ(mm)95材質再生ゴム幅(mm)600奥行(mm)250質量(kg)8ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04539404
2022-11-19
用途: 重量があり丈夫
不動産業

玄関の自転車乗り入れ用スロープとして購入しました。
重量があるので乗り入れの際にズレない、また丈夫にみえるので良い買い物かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04539413
2021-03-12
用途: 駐車場の乗り上げ
有限会社南総松華園建設業・工事業

良いので直下になっているため
角の種類が少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 04539404
2020-11-24
用途: 車の車庫入れ時に使用
製造業

サイズも丁度良く、思ったよりもしっかりしていてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 04539404
2020-10-16
用途: 車乗り入れ
株式会社SK舗道建設業・工事業

乗り入れの際の音がせずスムーズに車庫入れでき気に入ってます

対象商品 : 19571519
2020-05-05
用途: バリアフリー
株式会社もとむろ企画建設業・工事業

コーナー用と本体との段差が有った、接続用ボルトの穴の位置がずれていて設置した時に若干段差が出来てしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする