※使用例
アラオ
アラオの コーナーガード・クッション
アラオの コーナー用
コーナーガード(反射式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04539657
品番
270w×2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
色
緑×白
厚さ(mm)
6
長さ(mm)
2000
幅(mm)
270
タイプ
反射