アラオ
アラオの コーナーガード・クッション
アラオの コーナー用
コーナーガード(反射式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04539666
品番
270w×2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
色
グレー×白
厚さ(mm)
6
長さ(mm)
2000
幅(mm)
270
タイプ
反射