アラオ
アラオの 立看板/工事看板
アラオの 看板用部品・オプション
マグネットボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04539824
品番
エコ A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。
ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
軽量の為、持ち運びも便利。
材質
基盤:再生PE クリアシート:PP
寸法(mm)
タテ375×ヨコ475
取付方式
吊り下げ式
規格
エコ A3