マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
軽量規格瓶(褐色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04539964
品番
0601-06
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
No.2
アズワン品番
61-0149-95
材質
ソーダガラス(本体)
容量(mL)
24.0
色
褐色
口内径(Φmm)
20.2