マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
軽量規格瓶(褐色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04539973
品番
0601-07
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
No.4
アズワン品番
61-0149-97
材質
ソーダガラス(本体)
容量(mL)
37.5
色
褐色
口内径(Φmm)
20.2