マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
軽量規格瓶(褐色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
04539982
品番
0601-08
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
No.5
アズワン品番
61-0149-99
材質
ソーダガラス(本体)
容量(mL)
50.0
色
褐色
口内径(Φmm)
24.7