※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 04540077 品番 WC532X7
参考基準価格(税別)¥33,228 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)

電極棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)175 仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80〜2.20%セリウム、0.5%その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-31
用途:
アルミ溶接
TFX モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いと思い、購入したが
、届いたら75ミリ長でした、見なおしたら表記もあり、物は間違いありません、溶接も問題なく良好。短くカットされてるので少々割高だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
70067576
2019-12-22
用途:
TIG溶接

鉄溶接に使っています.
全く問題ありません.リピーターです.

1人が参考にしています
対象商品:
04540043
2020-03-30
用途:
TIG溶接
有限会社田淵電気工業所 様 (建設業・工事業)

良好に溶接できる。電極ケースも使い易くて保管に便利です。

対象商品:
04540034
2017-11-25
用途:
精密溶接
ナザレデンタルサービス 様 (製造業)

1〜2mm程度のステンレス板やワイヤーなどを精密に溶接するために、この直径1mmが丁度良く、減りも少なく、価格も安くとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
04540043
2018-09-19
用途:
TIG溶接
医療・福祉・介護関連業

迅速丁寧な対応に感謝します。少し細いかなと思いつつ購入しましたが、問題なく使用できています。

対象商品:
70067576
2018-01-29
用途:
TIG溶接
建設業・工事業

全く問題なし、消耗品なので安ければ安いほどよし。
リピートします。

対象商品:
04540034
2016-10-27
用途:
機械修理

ウエルドクラフトの電極棒を使っています。値段も安く 持ちがいいような気がしますが

1人が参考にしています
対象商品:
04540068
2015-03-26
用途:
板金業

もちが良かったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする