※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 棒径(Φmm)4.0 注文コード04540122 品番WL2532X7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は棒径など6種類から選べます 他の種類を見る

2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)

棒径(Φmm)4.0 交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80〜2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン 棒長(mm)175 タイプランタナ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540122 WL2532X7 31600599 WL2532X7 WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト) WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト) 1箱(10本) 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01042956
2019-12-25
用途:
アルゴン溶接

2回目のオーダーです。
以前使っていたものと全く変わらず使用でき、相当のコストカットに
なりました。

2人が参考にしています
対象商品:
01042956
2019-12-22
用途:
TIG溶接

ほどんどの溶接はこの大きさで行っています.
SUS304 t=1.0 Ti t=1.0 など

対象商品:
01042947
2019-07-25
用途:
板金作業 薄板の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

軟鋼の溶接、ステンレスマフラーの製作に使っています。耐久性も高いと思いますし、アークも安定して使いやすいと思います。リピートで買っています。

対象商品:
01042947
2019-07-24
用途:
チグ溶接に使う

テグ溶接に使うが、線径が1.6φのはずが1.55ぐらいしかなくセットできず抜けてしまうため使いものにならない品物でです、販売をやめるべきです。

MonotaROからの回答

メーカーに確認致しました。
棒径の±0.05Φmmは公差の範囲内とのことでした。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

対象商品:
01042956
2018-08-01
用途:
溶接作業

点付けの繰り返し時、先端の摩耗が少なく、狙った箇所に思い通りに出来るので溶接しやすい。アルミの溶接も試したが問題なく使用可能。品質とコストのバランスの良い製品だとおもいます。

対象商品:
01042956
2018-03-17
用途:
溶接
製造業

SUS,鉄などTIG溶接で使用してます。
問題無く使用出来てます。

対象商品:
01042947
2016-10-30
用途:
直流のTIG溶接

鉄、ステンレスの溶接に具合良く使えました。

対象商品:
01042956
2016-02-18
用途:
TIG溶接に使用しています。
株式会社ハナオカ 様

熔材屋さんでいつも発注していた物がかなり値上がりしてしまったので購入しました。
問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする