3L 2ロックバイクカバー 大阪繊維資材 04540253

※使用例

3L 2ロックバイクカバー 大阪繊維資材 04540253 3L 2ロックバイクカバー 大阪繊維資材 04540253 3L 2ロックバイクカバー 大阪繊維資材 04540253

2ロックバイクカバー

(170件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04540253 品番3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
用途
300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
全長(cm)240 幅(cm)(ハンドル)95、(後)34 高さ(cm)(前)120、(後)77 仕様前後鍵穴付き(Φ40mmアイレット) 材質ポリエステル シルバー サイズ3L
注意
※バイク用カバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04540235
2024-10-29
用途:
スクーターの雨除け
その他業種

カーポートの端に停めているので、風があると雨が当たる状況。2年位は特に気になりませんでしたが、それ以降、雨が降るとスクーターの足元に水たまりができるようになり、それが原因でグリップがカビるようになってしまいました。生地は比較的厚めなので、縫い目から入り込んでいる模様。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
04540226
2023-02-13
用途:
バイクカバー
友機興業 様

使用して1年以上経ちますが、まだ破れも無くまだまだ使用できます。スクーターのビーノに使用していますが、サイズもピッタリで満足しています。

対象商品:
04540305
2023-01-17
用途:
バイクの保管
教育・研究機関

今まで使用していたカバーより被せやすいのがいいですね。ボックスをつけているので、以前のカバーでは、仕方なく外してから使用していました。今回は一番大きなカバーを買ったので、取り外さなくてもよくなりました。それでも値段は以前より安いです。耐久性は今のところ大丈夫そうです。

対象商品:
04540235
2023-01-04
用途:
大正解
ガレージ GT-R 様

生地のタフネスは相当高く、価格以上の価値があります。

対象商品:
04540262
2022-03-13
用途:
屋外でのバイクカバー

普通に良いと思います。屋外で二年くらいは十分持ちます。台風時の大雨でも水が滲むことはありません。
二年ほどたってくると、ミラー周りやロック用の穴辺りがほつれてきます。もう少し使うと他の縫い目辺りから水が滲んできます。私は三年くらいで同じものを買い変えています。コスパに優れているので良いと思います。

対象商品:
04540235
2022-01-19
用途:
バイクカバー
アンサーエイブル 様 (サービス業)

割引商品で値段、品質には満足です。サイズはLでバイクの全長より10センチ大きいものを選びましたが、ホイル、タイヤがフルカバーできなかったので全長より、2から3サイズアップしたほうがいいかもしれません。

対象商品:
04540226
2021-12-13
用途:
Live Dio 50
製造業

Mサイズです。フロントバスケットかリアバスケットのどちらかを取り付けてる場合はもう1サイズ大きいLが良いかもしれません。
大きなフロントバスケットが付いてると、下側ほんのごくわずかに寸法が足りなくなります。
どちらとも取り付けてる場合は2サイズ大きいLLが良いでしょう。
生地の厚さは値段の割になかなか良いですよ。

対象商品:
04540278
2021-12-14
用途:
バイクの屋外の駐輪時
自動車・二輪車・自転車関連業

色々試してみて、この値段以下の物は耐久性が悪すぎるのですが、これはかなり大丈夫そうです、まだ、そんなに長い期間は使っていませんが。
下側のワンタッチの留め具があればもっと良いのですが!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする