曜日別特売
BE-L302-MB ブックエンドLタイプ ナカバヤシ 04540944

ブックエンドLタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マットブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×152×212
内容量1組(2枚)注文コード04540944品番BE-L302-MB
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードな形状のブックエンドです。
すべり止め付です。
オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。

材質スチール(粉体焼き付け塗装)トラスコ品番493-4890マットブルーサイズL質量(g)1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×152×212RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04540953
2024-09-21
用途: しっかりしている

多すぎる資料と参考書をガッツリ挟んでくれます。二回目購入です。

対象商品 : 04540953
2023-12-03
用途: 大き目の本の整理

本体が重めなのでしっかりと本を支えてくれます。特に改善してほしいところはないです。これからもリピートします。

対象商品 : 04540935
2023-06-17
用途: 本棚にクリアファイル、Zファイルを縦に収納するため
製造業

しっかりとしたブックエンドです。シンプルですが高さもわりとあり、直角もキープされているので、重たいファイルがよりかかっても倒れません。

対象商品 : 04540953
2022-12-31
用途: 書庫の整理
卸売・小売業

なかなか大きいサイズのブックエンドが見つからなかったが、こちらのサイトで見つけ購入。
鉄板が厚く丈夫なので歪むことなく、A4サイズのファイルをしっかり支えてくれている。

対象商品 : 04540953
2021-10-19
用途: 書籍の整理時
その他業種

厚みがあるので本が倒れてこず、しっかりと本が立てられる。棚の一番端に少しの出っ張りがあれば棚から落ちることなく使用できるので、とてもいい。

対象商品 : 04540935
2020-02-27
用途: 車のキルスイッチパネル
エムズスタイル

ある程度の厚みのあるアングル金属板を探していたのですが、見つからず。
と言う訳で、ブックエンドを使用。
適度な厚みで、しかもアングル形状。車のキルスイッチ装着用の台として最適でした。
本来の使い方ではないですが、値段も安く助かりました。

対象商品 : 04540953
2020-04-02
用途: 本棚の整理に使っています
有限会社千草屋

本棚の整理用として重宝します。またお願いします。。

対象商品 : 04540944
2019-11-26
用途: 書庫整理
建設業・工事業

倒れにくくとても気に入っています。
また追加購入する機会があれば、こちらを購入しようと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする