曜日別特売
BE-T302-MB ブックエンドTタイプ ナカバヤシ 04541005

ブックエンドTタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マットブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×190×210
内容量1組(2枚)注文コード04541005品番BE-T302-MB
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スタンダードな形状のブックエンドです。
すべり止め付です。
オフィスの書庫などの陳列や整理に最適です。

材質スチール(粉体焼き付け塗装)トラスコ品番493-4954マットブルーサイズL質量(g)717寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×190×210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 安い
その他業種

本箱の整理に役立ちます。安いので複数購入し使用しています。
おかげで本箱の中で倒れる本もなく便利です。

対象商品 : 04540962
2021-10-21
用途: 書類の整理整頓
製造業

サイズが大中小と揃い、最適な整頓が出来ました。今まで、倒れたり、書類が曲がったり折れたりしても、最適なサイズが揃っていなかったので、我慢していたけど、とても良いです。また色が素敵で客に見られてもインテリアとして自然な感じです。もっと色を揃えて欲しいですね。

対象商品 : 04540996
2021-09-05
用途: 卓上の書類の整理
建設業・工事業

A4サイズを抑えられる程度の高さの商品ということで買いました。他の製品より少し割高でしたが、デザインがシンプルで機能も十分で、満足しています。

対象商品 : 04541014
2018-06-25
用途: 本棚整理

デザイン、価格ともに満足です。底面に滑り止めがついていて安定感があり、全く滑りません。

対象商品 : 04541005
2018-03-13
用途: ファイル整理
製造業

A4のファイルを支えられる大きさで、裏に滑り止めがついていて重いファイルでも支えていられるしっかりした作りになっています。
何度かリピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする