ステンレス平蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04541127 品番 B-8A-SUS-2
参考基準価格(税別)¥895 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途配電盤扉、分電盤扉 仕様65mm 種別設備・機械 質量(g)234 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ5
注意
※Eリングは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする