鉄角型抜差蝶番

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左勝手 注文コード04541215 品番B-11S-L
参考基準価格(税別)¥75 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

小型抜差蝶番です。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途科学機器、通信機器 仕様左勝手 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※左右勝手があります。注文時はご注意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
勝手口防寒内扉に使用
農・林・水産業

防寒目的の扉を設置する際、夏場は取り外して常設扉の網戸通風を使用できるようにしました。安価で非常に使いやすいです。

対象商品:
04541206
2024-07-31
用途:
棚に使用
その他業種

本体は良くて使いやすい、スムーズに作業ができた、仕上がり後も使いがってが良く他の作業もやりやすかった。

対象商品:
04541215
2023-03-03
用途:
スプレーブースのふき返し板部で使用

可もなく不可もなくそれなりの商品だと思います。安価な部分は評価できます。

対象商品:
04541206
2019-02-05
用途:
リフォーム
Ante 様 (建設業・工事業)

ベスト品でした。普通の蝶番を使うとどうしても摩耗ですり減り、黒い粉で周りが汚れてしまうので、この商品にワッシャーに樹脂チューブを切ったものを使ったところ上手くいきました。希望としてはステンレス製で軸に樹脂性のワッシャーが付いていると最高の商品です。

対象商品:
04541206
2019-01-05
用途:
扉の丁番

扉を垂直に立ち上げるべく、抜き差し丁番の組合せを変えて、二段階に開けるように使いました。値段の割に質感も良く、非常に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする