ステンレス長蝶番(厚口)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04541267 品番 B-17A-SUS-1000
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途配電盤扉、輸送機器 仕様1000mm 種別設備・機械 質量(g)548 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04541267
2020-01-27
用途:
板の取付
製造業

数日後に届く様に成っていたのに、注文すると1か月以上先になるとの連絡、あまりにも日数が掛かりすぎる、在庫わずかとかコメント等入れることは出来ないのか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする