※写真は右勝手です

B-19-SUS-4-L ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下 04541635 B-19-SUS-4-L ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下 04541635

ステンレス旗蝶番

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左勝手 注文コード04541635 品番B-19-SUS-4-L
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒もステンレス製です。
汎用旗蝶番です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕様左勝手 種別建築 質量(g)231 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※左右勝手があります。注文時はご注意下さい。
※#3,#4サイズの芯棒は鉄芯です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04541608
2018-12-10
用途:
門扉補修作業
合同会社信建設工業 様 (建設業・工事業)

作りもしっかりしていて、寸法も規格通り、取り付け時にも不具合なく満足です。

対象商品:
04541565
2015-11-14
用途:
修繕で。既存の蝶番のシャフト断裂の為、交換。
建設業・工事業

シャフトまでステンレスなので、(既存のは鉄シャフト)今後の使用年数が修繕前より延びそうで、施主様がお喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする