ステンレス角型抜差蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様50mm、右勝手 注文コード04542527 品番B-46-SUS-2-R
参考基準価格(税別)¥295 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 用途科学機器、厨房機器、船舶 仕様50mm、右勝手 種別設備・機械 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※左右勝手があります。注文時はご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04542518
2020-07-27
用途:
燻製器の扉に使用します
製造業

穴加工の無いものが条件でした。
扉側は、ステンレス製の扉と、スポット溶接をする為
穴加工は不要です。反対側は、本体に取り付けますので
穴の追加工をします。燻製器の洗浄時は、扉を外して
行いますので、抜き差し蝶番としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする