※写真は右勝手です
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 抜き差し蝶番
ステンレス角型抜差蝶番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左勝手
注文コード
04542624
品番
B-46A-SUS-L
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
科学機器、厨房機器、船舶
仕様
左勝手
種別
設備・機械
質量(g)
363
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※左右勝手があります。注文時はご注意下さい。