※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
芯数(C)
12
AWG
22
注文コード
04544085
品番
CM/2464-1007/2A 12C×22AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・対数・AWG
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
12
全長(m)
100
色
黒
AWG
22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表