※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線シールド付ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
芯数(C)
40
対数(P)
20
AWG
22
注文コード
04544812
品番
CM/2464-1007/2A-SB LF 20P×22AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
芯数・対数・AWG
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
40
対数(P)
20
全長(m)
100
色
黒
AWG
22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表