曜日別特売
N+RS G4 M1.7X0.35 (B) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04547304

N+RS G4 M1.7X0.35 (B) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04547304
N+RS G4 M1.7X0.35 (B) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04547304

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M1.7×0.35注文コード04547304品番N+RS G4 M1.7X0.35 (B)
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番133-0497形状下穴:止り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.7×0.35等級G4下穴径(Φmm)1.56山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.7全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421凸数4寸法lk(mm)四角部:5メーカー商品コードNRS41.7DBシャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34845912
2021-08-30
用途: 治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品 : 34845921
2017-04-26
用途: タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品 : 34845991
2015-11-26
用途: ネジ切加工
岡部工業

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする