曜日別特売
Lisare BL-LB Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ アズワン 04554632

Lisare BL-LB Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ アズワン 04554632
Lisare BL-LB Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ アズワン 04554632
Lisare BL-LB Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ アズワン 04554632
Lisare BL-LB Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ アズワン 04554632

Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
9-016-01
注文コード
04554632
品番
Lisare BL-LB
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,289
販売価格(税別)
¥42,990

病室という空間でもリラックスして過ごせる木製のロッカーです。
Lisareシリーズの床頭台、チェストを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。
狭い場所にも配置可能なスリムなロッカーです。
上部にはハンガーパイプ付きで、パイプ付き可動棚が1枚、可動棚が2枚付属します。

色
ライトブラウン
アズワン品番
9-016-01
付属品
鍵×1個、パイプ付き可動棚×1枚、可動棚×2枚
仕様
ライトブラウン ※左右開き対応 ※3cmピッチ27段可動(15段、12段)
材質
本体外内/コート紙(抗菌)、天板/コート紙(抗菌)、扉/強化紙
質量(kg)
36
天板寸法(mm)
有効天板:358×508×1655
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×540×1800
棚板耐荷重(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする