SGB-RT-20X0110-SUS 寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス HI-LEAD 04558771

代表画像

SGB-RT-20X0110-SUS 寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス HI-LEAD 04558771
SGB-RT-20X0110-SUS 寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス HI-LEAD 04558771

寸切ボルト 両面取品 SUS304/ステンレス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はねじ径・長さ・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4本)
ねじ径
M20
長さ(mm)
115
トラスコ品番
704-2881
注文コード
04558771
品番
SGB-RT-20X0110-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

両先端を面取りしているのでナットがはめ易くストレスを感じにくいです。

トラスコ品番
704-2881
長さ(mm)
115
ねじピッチ(mm)
2.5(並目)
ねじ径
M20
材質
SUS304MD又はSUS304L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする