イグボール ロッドエンド 雌ネジタイプ KBRMシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):30●全幅(mm):70●中心距離(mm):110●ねじ寸法:M27x2.0●許容静アキシアル荷重:5250N●セット内容:イグボール ロッドエンド 雄ねじ●コード番号:848-2075注文コード04562735品番KBRM-30M27X2
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。

仕様●軸径(mm):30●全幅(mm):70●中心距離(mm):110●ねじ寸法:M27x2.0●許容静アキシアル荷重:5250N●セット内容:イグボール ロッドエンド 雄ねじ●コード番号:848-2075アズワン品番67-8731-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする