画像準備中

側面装着型耐震金具 4個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 仕様●治具サイズ(mm):W69×D84.2×H70.9●耐震マット使用数:65×65mm×1枚(底)・55×50mm×1枚(壁)●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:30kgまで(高さが1m未満の設置物に2個使用した場合)・60kgまで(高さが1m未満の設置物に4個使用した場合)●平らな面が床面から18mm以下の設置物に取付可 注文コード04562830 品番MSTM-BG
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。

仕様●治具サイズ(mm):W69×D84.2×H70.9●耐震マット使用数:65×65mm×1枚(底)・55×50mm×1枚(壁)●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:30kgまで(高さが1m未満の設置物に2個使用した場合)・60kgまで(高さが1m未満の設置物に4個使用した場合)●平らな面が床面から18mm以下の設置物に取付可 アズワン品番67-8732-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする