透明ワサガード 抗菌シート 100枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 04564930 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワサガード抗菌シートはお弁当や仕出し、おせち料理にご使用頂く以外にもデリケートな和菓子や、果物などにもご採用頂いております。菌を抑え食品の鮮度を守る為にご利用ください。ワサビやカラシの成分で調理済みの食品を守ります。水分が無い場所では成分は揮発しないので取扱に気を配ることが少なくてすみます。開封時、匂いがしません。湿気を避けて保存すれば完全に密封しなくてもかまいません。素材はレーヨン紙とPETフィルムです。一度ご使用になったものは再利用できません。オーブンレンジには使用できません。

仕様●シートサイズ:180×100mm アズワン品番67-8740-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする