RS×IFMC. PVCヨガマット 5mm RAG002シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8740-44 注文コード04565045 品番RAG002
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

5mm厚の高密度PVC素材を使用したヨガマット。グリップ力や耐久性に優れ、高密度クッションが衝撃を吸収し関節や筋肉を保護、「IFMC.」加工を施し、美しくきれいな姿勢に整えてくれることが期待できる。IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。

仕様●重量:約2.6kg●サイズ:約(H)66.0×(W)180.0×(D)0.5cm●素材:高密度PVC アズワン品番67-8740-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする