RS×IFMC. TPE+天然ゴムヨガマット 5mm RAG003シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8740-47 注文コード04565070 品番RAG003
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

オモテ面にTPE(熱可塑性エラストマー)・ウラ面に天然ラバーを使用した5mm厚のヨガマット、クッション性が良く、TPE素材が足元からあたたかさを感じる優しいヨガマット。裏面の天然ラバーが床面と密着しズレを防ぐ。上品なマーブル柄もおすすめ。「IFMC.」加工を施し、美しくきれいな姿勢に整えてくれることが期待できる。IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。

仕様●重量:約1.8kg●サイズ:約(H)66.0×(W)180.0×(D)0.5cm●素材:TPE×天然ゴム アズワン品番67-8740-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする