18800BHP8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン) 04565255

18800BHP8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン) 04565255
18800BHP8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン) 04565255
18800BHP8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン) 04565255
18800BHP8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン) 04565255
18800BHP8.5E45 グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン) 04565255

グローブボックス/アイソレーター用ブチル手袋 長さ800mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8740-80
内容量1双注文コード04565255品番18800BHP8.5E45
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パウダーフリー(クリーンルーム内、電池・半導体分野等におすすめ)※装着前にパウダーふき取りの必要がありません。液体、気体に対する優れた不浸透性、柔軟性があるためグローブボックス内の細かな作業に好適、帯電防止機能

仕様●材質:ブチルゴム(パウダーフリー)●カフ径:8インチ(約203mm)●厚み0.4mm●ハンドサイズ:8.5インチ(小)●平手(左右同一)●フランス製●クリーンルーム仕様●長さ:800mmアズワン品番67-8740-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする