アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用周辺用品
耐熱・耐薬・帯電防止袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
04565341
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
印刷インキ等の回収用に。
仕様
●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.08×幅920×長1800mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10〜12乗
アズワン品番
67-8740-90