耐熱・耐薬・帯電防止袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード04565359 品番-
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
溶剤例(アセトン、キシレン、トルエン、酢酸エチル、MEK)。

仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10〜12乗 アズワン品番67-8740-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする