仕様●寸法:Φ530mm×高さ114mm●質量:1.8kg●対応畳数:〜8畳●色温度:昼光色(6500K)〜電球色(2700K)●全光束:3800lm●消費電力:34.4W●消費効率:110.4lm/W●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコンNLER001-LC:連続調光、常夜灯6段階、おやすみタイマー、調光調色メモリ●その他:・別売りのスペーサー(形名SPACER-N)をご使用いただくことで斜径天井45度まで対応可能・別売りの竿縁天井アダプター(形名NLEX90000)をご使用いただくことで竿縁天井への取付が可能です。
アズワン品番67-8742-14