nepros neXT NEKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04566095 品番NEKC-CR
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです。
最新の構造最適化手法であるトポロジー解析を行ない、高剛性と軽量化および高いデザイン性を実現しました。ワイド方向(横向き)、ナロー方向(縦向)両方で使用できます。エクステンションA(連結用ボルト:NEKC-EXA)を使用することで、ワイド方向使用時には積み上げて使用可能です。各モジュールとはねじで結合されるため、組立・拡張が容易です。

仕様●外形寸法(mm)間口:720●外形寸法(mm)奥行:360●外形寸法(mm)高さ:360●セット内容:neXTエンブレム(NEKC-EM)×1個●コード番号:258-0551 アズワン品番67-8748-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする