仕様●商品サイズ:W610×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:2.45mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組、キャスター×4個(ストッパー付・無し各2個)●材質:棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂、キャスター/スチール
アズワン品番67-8766-89