ステンレスシェルフワゴン 46×150mm SSW3シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 04567170 品番 KPG-4003BK
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製、冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを7段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様。新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。

仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550〜900×D400×H1460mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:17.5kg アズワン品番67-6650-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする