調光・ワイド調色タイプ リングタイプデザイン NLEHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法:幅Φ600mm×高さ110mm●質量:2.2kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:〜8畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:4299lm●消費電力:33.1W(明るさup時44W)●機能:ムシールド・調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NKER007-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能 注文コード04567355 品番NLEH08021A-LC
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

個性的なリング型デザインのLEDシーリングライトで、インテリアとしてもお楽しみいただけます。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)

仕様●寸法:幅Φ600mm×高さ110mm●質量:2.2kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:〜8畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:4299lm●消費電力:33.1W(明るさup時44W)●機能:ムシールド・調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NKER007-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能 アズワン品番67-8768-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする