調光・ワイド調色タイプペンダントライト NLEPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法:幅Φ520mm×高さ84mm(全長200mm〜1000mm調節可能)●質量:2.7kg●セード材質:アクリル(乳白)●畳数:〜12畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:4949lm●消費電力:39.1W(明るさup時50.7W)●機能:調光調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER007-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:傾斜天井対応不可・竿縁天井対応不可 注文コード04567371 品番NLEP12000A-LC
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)

仕様●寸法:幅Φ520mm×高さ84mm(全長200mm〜1000mm調節可能)●質量:2.7kg●セード材質:アクリル(乳白)●畳数:〜12畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:4949lm●消費電力:39.1W(明るさup時50.7W)●機能:調光調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER007-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:傾斜天井対応不可・竿縁天井対応不可 アズワン品番67-8768-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする