内容量1台
仕様●寸法:幅Φ520mm×高さ84mm(全長200mm〜1000mm調節可能)●質量:2.7kg●セード材質:アクリル(乳白)●畳数:〜8畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:3869lm●消費電力:29.8W(明るさup時39.6W)●機能:調光調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER007-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:傾斜天井対応不可・竿縁天井対応不可
注文コード04567380
品番NLEP08000A-LC